項目 | 窄線圈鉤 |
吊環開口高度 | 3-1 / 4“ |
吊環開口寬度 | 2" |
吊鉤寬度 | 1機構/ 2“ |
容量 | 1000磅。 |
淨空 | 18.5“ |
保釋金開口上方的材料 | 13機構/ 16“ |
總寬度 | 1機構/ 2“ |
喉高 | 14-1 / 2“ |
船重(kg) | 8.1 |
船高(厘米) | 11.43 |
船長(厘米) | 35.56 |
船寬(厘米) | 60.96 |
HS代碼 | 8431410080 |
原產地 | US |
型號 | 容量 | 淨空 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
82NC-2-8 | 4000磅。 | 24-9 / 16“ | 3機構/ 4“ | 新台幣45,948元 | |
82NC-2-16 | 4000磅。 | 24-9 / 16“ | 3機構/ 4“ | 新台幣56,187元 | |
82NC-3.1 / 2-12 | 7000磅。 | 28.125“ | 1" | 新台幣55,309元 | |
82NC-3.1 / 2-16 | 7000磅。 | 28.125“ | 1" | 新台幣63,634元 | |
82NC-5-16 | 10,000磅。 | 32-13 / 16“ | 1.25“ | 新台幣68,419元 | |
82NC-5-20 | 10,000磅。 | 32-13 / 16“ | 1.25“ | 新台幣77,151元 | |
82-NC-1 / 2-8 | 1000磅。 | 18.5“ | 1機構/ 2“ | 新台幣36,738元 |