項目 | 窄線圈鉤 |
吊環開口高度 | 5-5 / 16“ |
吊環開口寬度 | 3-5 / 8“ |
吊鉤寬度 | 1" |
容量 | 7000磅。 |
淨空 | 28.125“ |
保釋金開口上方的材料 | 1-3 / 16“ |
總寬度 | 1" |
喉高 | 21-1 / 2“ |
船重(kg) | 45 |
船高(厘米) | 20.32 |
船長(厘米) | 121.92 |
船寬(厘米) | 101.6 |
HS代碼 | 8431410080 |
原產地 | US |
型號 | 容量 | 淨空 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
82NC-2-8 | 4000磅。 | 24-9 / 16“ | 3機構/ 4“ | 新台幣45,948元 | |
82NC-2-16 | 4000磅。 | 24-9 / 16“ | 3機構/ 4“ | 新台幣56,187元 | |
82NC-3.1 / 2-16 | 7000磅。 | 28.125“ | 1" | 新台幣63,634元 | |
82NC-5-16 | 10,000磅。 | 32-13 / 16“ | 1.25“ | 新台幣68,419元 | |
82NC-5-20 | 10,000磅。 | 32-13 / 16“ | 1.25“ | 新台幣77,151元 | |
82-NC-1 / 2-8 | 1000磅。 | 18.5“ | 1機構/ 2“ | 新台幣36,738元 | |
82NC-1 / 2-12 | 1000磅。 | 18.5“ | 1機構/ 2“ | 新台幣38,761元 |