項目 | 繫船柱蓋 |
顏色 | 銀色 |
對於帖子大小 | 直徑4-1 / 2 或更少 |
內部Dia。 | 6" |
安裝方法 | 泡沫膠帶 |
材料 | 不銹鋼 |
外直徑。 | 6.625“ |
總高度 | 36“ |
信號模式 | 平滑 |
三方圈 | 圓形 |
室壁厚度 | 3機構/ 32“ |
船重(kg) | 15.75 |
船高(厘米) | 20.32 |
船長(厘米) | 93.98 |
船寬(厘米) | 20.32 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | US |
型號 | 內部Dia。 | 價錢 | |
---|---|---|---|
SSLV08000-F | 8" | 新台幣105,978元 | |
SSLV10000-F | 10“ | 新台幣127,079元 | |
SSLV12000-F | 12“ | 新台幣174,173元 |