項目 | 肩螺釘 |
課程 | 3A |
驅動器大小 | 3機構/ 16“ |
光驅類型 | 六角插座 |
完 | 樸素 |
頭戴 | 9機構/ 16“ |
頭高 | 1機構/ 4“ |
頭部風格 | 滾花 |
材料 | 合金鋼 |
Min.最小Tensile Strength抗拉強度 | 140,000 PSI |
洛氏硬度 | C32-43 |
螺絲頭直徑 | 0.562“ |
螺絲頭高度 | 9機構/ 64“ |
剪切強度 | 10,280 PSI |
肩直徑。 | 3機構/ 8“ |
肩寬 | 3.25“ |
肩寬公差 | 0.005“ |
螺紋長度 | 1機構/ 2“ |
螺紋尺寸 | 5 / 16-18 |
船重(kg) | 1.42 |
船高(厘米) | 8.38 |
船長(厘米) | 11.18 |
船寬(厘米) | 8.64 |
HS代碼 | 7318158045 |
原產地 | US |