馬拉松電機 Globetrotter 通用電機,防滴,剛性底座
Marathon Globetrotter 通用電機非常適合工業和商業應用,例如 HVAC、輸送機、泵、物料搬運、齒輪減速器和機床。
篩選
軸承: 球 , 責任: 連續 , 佔空比: 連續 ,效率組: NEMA 超高效 、綠色認證或其他認可: NEMA PremiumR 級 , 絕緣級別: F , 電機應用: 一般申請 , 電機外殼設計: 防滴漏 , 電機安裝位置: 橫式 ,電機軸設計: 鍵控 、電機熱保護: 與機身相同顏色 , 速度數: 1 , 階段: 3 , 服務係數: 1.15 , 保修單: 1年
次數 | 型號 | 最高 環境溫度。 | Frame | 框架材質 | 電機設計 | 銘牌轉速 | NEMA設計 | 標稱效率 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 404TTCD6060 | 40℃, | 404T | 鑄鐵 | 3相 | 1788 | B | 企業排放佔全球 95.4% | 37 3機構/ 16“ | NT$368,269 | |
B | 第182章 | 40℃, | 182T | 鐵件 | 3相 | 1750 | A | 企業排放佔全球 86.5% | 12 1機構/ 4“ | NT$35,133 | |
C | 第284章 | 40℃, | 284T | 鐵件 | 3相 | 1775 | B | 企業排放佔全球 93.5% | 25 11機構/ 16“ | NT$106,991 | |
D | 284TSTDBD6001 | 40℃, | 284TS | 鐵件 | 3相 | 3562 | B | 企業排放佔全球 91.5% | 24 5機構/ 16“ | NT$102,204 | |
E | 第215章 | 40℃, | 215T | 鐵件 | 3相 | 1768 | B | 企業排放佔全球 90.2% | 17 1機構/ 2“ | NT$59,576 | |
F | 第254章 | 40℃, | 254T | 鐵件 | 3相 | 1774 | B | 企業排放佔全球 88.5% | 22 5機構/ 8“ | NT$86,651 | |
C | 第286章 | 40℃, | 286T | - | 3相 | 1775 | B | 企業排放佔全球 94% | 27 1機構/ 16“ | NT$129,059 | |
G | 第182章 | 40℃, | 182T | 鐵件 | 3相 | 3495 | A | 企業排放佔全球 86.5% | 12 1機構/ 4“ | NT$31,826 | |
H | 445TTCD6060 | 40℃, | 445T | 鑄鐵 | 3相 | 1790 | B | 企業排放佔全球 95.8% | 44 9機構/ 16“ | NT$625,472 | |
I | 364TSTDBD6060 | 40℃, | 364TS | 鐵件 | 3相 | 1782 | B | 企業排放佔全球 95% | 31 11機構/ 16“ | NT$256,273 | |
J | 404TSTDCD6060 | 40℃, | 404TS | 鑄鐵 | 3相 | 1788 | B | 企業排放佔全球 95.4% | 33 7機構/ 8“ | NT$416,128 | |
C | 第364章 | 40℃, | 364T | 鐵件 | 3相 | 1188 | B | 企業排放佔全球 94.1% | 33.3125“ | NT$246,343 | |
C | 365TSTDBD6060 | 40℃, | 365TS | 鐵件 | 3相 | 1782 | B | 企業排放佔全球 95% | 31 1機構/ 8“ | NT$219,504 | |
K | 第284章 | 40℃, | 284T | 鐵件 | 3相 | 1184 | B | 企業排放佔全球 91.5% | 25 11機構/ 16“ | NT$114,039 | |
C | 326TSTDBD6001 | 40℃, | 326TS | 鐵件 | 3相 | 3575 | B | 企業排放佔全球 93.5% | 28 1機構/ 4“ | NT$159,158 | |
L | 286TSTDBD6001 | 40度 | 286TS | 軋鋼 | 3相 | 3565 | - | 企業排放佔全球 92.5% | 25.75“ | NT$118,617 | |
M | 第326章 | 40度 | 326T | 軋鋼 | 3相 | 1780 | - | 企業排放佔全球 94.5% | 29.75“ | NT$170,558 | |
M | 第326章 | 40度 | 326T | 軋鋼 | 3相 | 1185 | - | 企業排放佔全球 93.5% | 29.75“ | NT$190,852 | |
M | 324TSTDBD6001 | 40度 | 324TS | 軋鋼 | 3相 | 3565 | - | 企業排放佔全球 93.0% | 27 1機構/ 16“ | NT$153,743 | |
M | 第364章 | 40度 | 364T | 軋鋼 | 3相 | 1785 | - | 企業排放佔全球 95.0% | 31 11機構/ 16“ | NT$221,440 | |
N | 第256章 | 40度 | 256T | 軋鋼 | 3相 | 1770 | - | 企業排放佔全球 93.0% | 24.25“ | NT$100,479 | |
M | 第324章 | 40度 | 324T | 軋鋼 | 3相 | 1780 | - | 企業排放佔全球 94.0% | 28 9機構/ 16“ | NT$151,716 | |
O | 第184章 | 50℃, | 184T | 鐵件 | 3相 | 1765 | A | 企業排放佔全球 88.5% | 13 1機構/ 4“ | NT$38,318 |
功能
- 這些電機採用三相設計,速度高達 3600 rpm,並採用鑄鐵和鋼框架,以保證結構剛性。
- 它們採用滾珠軸承,可實現平穩連續運行並減少摩擦。
- 它們有一個防滴罩,允許空氣在繞組上自由循環以冷卻它們,同時防止小液滴落入電機。
- 它們提供 F 級絕緣,使設備能夠承受高達 155 攝氏度的溫度。
標準與批准
- UL
- CE
- CSA
常问问题解答
什麼是變頻電機?
逆變器電機由逆變器或 VFD(變頻驅動器)控制,可以承受 VFD 引起的最高電壓尖峰,並以非常低的速度運行而不會過熱。
剛性鋼框架的用途是什麼?
軋鋼為電機提供了出色的強度、堅固性和延展性,可在要求苛刻的應用中實現無縫運行。
什麼是導線盒?
電機上附有一個鋼製導管盒,以安全地包裹電線連接,防止意外接觸。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 回收容器頂部
- 丁烷火炬
- 碳鋼六角形庫存
- 不銹鋼球料
- Acme法蘭
- 發動機
- 電力測試
- 實驗室通風櫃及配件
- 潤滑油
- 噪音控制
- APPROVED VENDOR A 適配器,公適配器 x FNPT,316 不銹鋼
- BALDWIN FILTERS 旋轉式燃油濾清器
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 埋頭孔塞
- YG-1 TOOL COMPANY E5020系列,硬質合金立銑刀,方型,Tylon-Futura塗層
- MORSE DRUM 456 系列 Hydra-Lift 滾筒壓路機
- PARKER 彎頭,90度,黃銅
- DYNALON 數位行銷漏斗
- VESTIL AMD 系列鋁製迷你底座板
- BALDOR / DODGE Tigear-2 帶套筒輸入的食品安全減速機,尺寸 17
- WEG BBS 系列配電母線