項目 | 通用馬達 |
軸承 | 球 |
佔空比 | 連續 |
Frame | 284T |
框架材質 | 鐵件 |
滿載電流 | 62.5 / 31A |
綠色認證或其他認可 | NEMA PremiumR 級 |
HP | 25 |
Hz | 60赫茲 |
變頻器額定 | 沒有 |
長短軸 | 21 1機構/ 16“ |
最高 環境溫度。 | 40度C |
電機應用 | 一般申請 |
電機設計 | 3相 |
電機外殼設計 | 防滴漏 |
電機安裝位置 | 橫式 |
電機安裝類型 | 剛性底座 |
電機軸設計 | 鍵控 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機熱保護 | 與機身相同顏色 |
銘牌轉速 | 1775 |
NEMA設計 | B |
標稱效率 | 93.5% |
速度數 | 1 |
總長度 | 25 11機構/ 16“ |
段落 | 3 |
服務因素 | 1.15 |
軸直徑 | 1 7機構/ 8“ |
軸長 | 4 5機構/ 8“ |
電壓 | 230 / 460V AC |
商品保修條款 | 1年 |
船重(kg) | 147.84 |
船高(厘米) | 71.48 |
船長(厘米) | 80.7 |
船寬(厘米) | 71.2 |
HS代碼 | 8501528040 |
原產地 | 墨西哥 |
產品 | 型號 | 最高 環境溫度。 | Frame | 框架材質 | 電機設計 | 銘牌轉速 | NEMA設計 | 標稱效率 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
286TSTDBD6001 | 40度 | 286TS | 軋鋼 | 3相 | 3565 | - | 92.5% | 25.75“ | 新台幣118,617元 | ||
第364章 | 40度 | 364T | 軋鋼 | 3相 | 1785 | - | 95.0% | 31 11機構/ 16“ | 新台幣221,440元 | ||
324TSTDBD6001 | 40度 | 324TS | 軋鋼 | 3相 | 3565 | - | 93.0% | 27 1機構/ 16“ | 新台幣153,743元 | ||
第324章 | 40度 | 324T | 軋鋼 | 3相 | 1780 | - | 94.0% | 28 9機構/ 16“ | 新台幣151,716元 | ||
第326章 | 40度 | 326T | 軋鋼 | 3相 | 1185 | - | 93.5% | 29.75“ | 新台幣190,852元 | ||
第256章 | 40度 | 256T | 軋鋼 | 3相 | 1770 | - | 93.0% | 24.25“ | 新台幣100,479元 | ||
第326章 | 40度 | 326T | 軋鋼 | 3相 | 1780 | - | 94.5% | 29.75“ | 新台幣170,558元 |