項目 | 通用馬達 |
軸承 | 球 |
責任 | 連續 |
效率小組 | NEMA 超高效 |
Frame | 364T |
框架材質 | 軋鋼 |
滿載電流 | 139.0/69.5 |
HP | 60 |
Hz | 50/60 |
絕緣級別 | F |
變頻器額定 | 沒有 |
長短軸 | 25 13機構/ 16“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 一般申請 |
電機設計 | 3相 |
電機外殼設計 | 防滴漏 |
電機安裝位置 | 橫式 |
電機安裝類型 | 剛性底座 |
電機軸設計 | 鍵控 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機熱保護 | 與機身相同顏色 |
銘牌轉速 | 1785 |
標稱效率 | 企業排放佔全球 95.0% |
聯繫電話 | CC003A |
總長度 | 31 11機構/ 16“ |
段落 | 3 |
RPM集團 | 1701-1800 |
轉速範圍 | 1701-1800 |
服務因素 | 1.15 |
軸直徑 | 2.375“ |
軸長 | 5.875“ |
電壓 | 230/460 |
船重(kg) | 304.62 |
船高(厘米) | 71.48 |
船長(厘米) | 80.7 |
船寬(厘米) | 71.2 |
產品 | 型號 | 最高 環境溫度。 | Frame | 框架材質 | 電機設計 | 銘牌轉速 | NEMA設計 | 標稱效率 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
286TSTDBD6001 | 40度 | 286TS | 軋鋼 | 3相 | 3565 | - | 企業排放佔全球 92.5% | 25.75“ | 新台幣109,447元 | ||
324TSTDBD6001 | 40度 | 324TS | 軋鋼 | 3相 | 3565 | - | 企業排放佔全球 93.0% | 27 1機構/ 16“ | 新台幣132,860元 | ||
第324章 | 40度 | 324T | 軋鋼 | 3相 | 1780 | - | 企業排放佔全球 94.0% | 28 9機構/ 16“ | 新台幣136,272元 | ||
第326章 | 40度 | 326T | 軋鋼 | 3相 | 1185 | - | 企業排放佔全球 93.5% | 29.75“ | 新台幣165,565元 | ||
第256章 | 40度 | 256T | 軋鋼 | 3相 | 1770 | - | 企業排放佔全球 93.0% | 24.25“ | 新台幣88,928元 | ||
第326章 | 40度 | 326T | 軋鋼 | 3相 | 1780 | - | 企業排放佔全球 94.5% | 29.75“ | 新台幣145,141元 | ||
第182章 | 40度C | 182T | 鐵件 | 3相 | 3495 | A | 企業排放佔全球 86.5% | 12 1機構/ 4“ | 新台幣28,300元 |