項目 | 通用馬達 |
軸承 | 球 |
佔空比 | 連續 |
Frame | 182T |
框架材質 | 鐵件 |
滿載電流 | 13.2 / 6.6A |
綠色認證或其他認可 | NEMA PremiumR 級 |
HP | 5 |
Hz | 50 / 60赫茲 |
變頻器額定 | 是 |
長短軸 | 9 1機構/ 2“ |
最高 環境溫度。 | 40度C |
電機應用 | 一般申請 |
電機設計 | 3相 |
電機外殼設計 | 防滴漏 |
電機安裝位置 | 橫式 |
電機安裝類型 | 剛性底座 |
電機軸設計 | 鍵控 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機熱保護 | 與機身相同顏色 |
銘牌轉速 | 3495 |
NEMA設計 | A |
標稱效率 | 86.5% |
速度數 | 1 |
總長度 | 12 1機構/ 4“ |
段落 | 3 |
服務因素 | 1.15 |
軸直徑 | 1 1機構/ 8“ |
軸長 | 2 3機構/ 4“ |
電壓 | 230 / 460V AC |
商品保修條款 | 1年 |
船重(kg) | 24.81 |
船高(厘米) | 39.75 |
船長(厘米) | 34.59 |
船寬(厘米) | 32.36 |
原產地 | 墨西哥 |
產品 | 型號 | 最高 環境溫度。 | Frame | 框架材質 | 電機設計 | 銘牌轉速 | NEMA設計 | 標稱效率 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
286TSTDBD6001 | 40度 | 286TS | 軋鋼 | 3相 | 3565 | - | 92.5% | 25.75“ | 新台幣118,617元 | ||
第364章 | 40度 | 364T | 軋鋼 | 3相 | 1785 | - | 95.0% | 31 11機構/ 16“ | 新台幣221,440元 | ||
324TSTDBD6001 | 40度 | 324TS | 軋鋼 | 3相 | 3565 | - | 93.0% | 27 1機構/ 16“ | 新台幣153,743元 | ||
第324章 | 40度 | 324T | 軋鋼 | 3相 | 1780 | - | 94.0% | 28 9機構/ 16“ | 新台幣151,716元 | ||
第326章 | 40度 | 326T | 軋鋼 | 3相 | 1185 | - | 93.5% | 29.75“ | 新台幣190,852元 | ||
第256章 | 40度 | 256T | 軋鋼 | 3相 | 1770 | - | 93.0% | 24.25“ | 新台幣100,479元 | ||
第326章 | 40度 | 326T | 軋鋼 | 3相 | 1780 | - | 94.5% | 29.75“ | 新台幣170,558元 |