項目 | 塑料帶 |
斷裂強度 | 1830磅。 |
卷材寬度 | 11.5“ |
顏色 | 皮膚護理 |
核心直徑 | 3" |
總長: | 1640ft。 |
材料 | 聚酯纖維 |
錶帶寬度 | 3機構/ 4“ |
厚度 | 32.2 萬。 |
船重(kg) | 14.7 |
船高(厘米) | 30.73 |
船長(厘米) | 35.56 |
船寬(厘米) | 35.31 |
HS代碼 | 3920690000 |
原產地 | CA |
型號 | 卷材寬度 | 顏色 | 核心直徑 | 總長: | 錶帶寬度 | 厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 毫米 | 13.5“ | 皮膚護理 | 3" | 2424ft。 | 3機構/ 4“ | 32.2 萬。 | 新台幣8,233元 | |
85 毫米 | 16“ | 皮膚護理 | 3" | 1646ft。 | 1" | 37.8 萬。 | 新台幣8,699元 | |
45 毫米 | 13.5“ | 皮膚護理 | 3" | 3624ft。 | 1機構/ 2“ | 32.2 萬。 | 新台幣7,816元 | |
125 毫米 | 15“ | 皮膚護理 | 3" | 892ft。 | 1.5“ | 32.2 萬。 | 新台幣10,784元 | |
55 毫米 | 13.5“ | 皮膚護理 | 3" | 2910ft。 | 5機構/ 8“ | 37.8 萬。 | 新台幣7,663元 | |
105 毫米 | 15“ | 皮膚護理 | 3" | 1082ft。 | 1.25“ | 37.8 萬。 | 新台幣7,573元 | |
864 | 6" | 皮膚護理 | 1" | 2165ft。 | 1機構/ 4“ | 23.6 萬。 | 新台幣5,757元 |