項目 | 微型按鈕開關 |
交流接觸額定值 | 15A @ 125 VAC,10A @ 250 VAC |
歡迎留下您的聯絡資訊 | SPST |
安裝孔 | 1/2“直徑 |
連接數 | 2 |
工作溫度 範圍 | 32度至185度F |
推薦用途 | 淺背板應用 |
Stem Dia.莖直徑。 and Thread Size和螺紋尺寸 | 0.345 x 15/32-32UNS-2A |
莖長 | 0.562“ |
開關功能 | 關閉/瞬時開啟 |
終端 | 擰緊 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 11.43 |
船寬(厘米) | 13.97 |
HS代碼 | 8536509065 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 交流接觸額定值 | 推薦用途 | Stem Dia.莖直徑。 and Thread Size和螺紋尺寸 | 莖長 | 終端 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P267F-D-RND MTL | 6A @ 125 VAC,3A @ 250 VAC | 控制警報或警告設備以及測試和測量設備 | 0.468" x 15/32-32UNS-2A | 0.46“ | 導線 | 新台幣281元 |