項目 | 撥動開關 |
交流接觸額定值 | 15A @ 125 VAC,10A @ 250 VAC |
執行器長度 | 0.687“ |
執行器樣式 | 蝙蝠 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | DPST |
HP | 3/4 |
安裝孔 | 直徑0.5英寸 |
連接數 | 4 |
工作溫度 範圍 | 32度至185度F |
Stem Dia.莖直徑。 and Thread Size和螺紋尺寸 | 15 / 32-32UNS-2A x 0.5英寸直徑 |
莖長 | 0.465“ |
開關功能 | 開/關 |
終端 | 1/4“標籤 |
船重(kg) | 0.04 |
船高(厘米) | 2.79 |
船長(厘米) | 13.72 |
船寬(厘米) | 8.64 |
HS代碼 | 8536509065 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 終端 | 交流接觸額定值 | 執行器長度 | HP | 安裝孔 | 工作溫度 範圍 | Stem Dia.莖直徑。 and Thread Size和螺紋尺寸 | 莖長 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2GK721-D-4B-B | 1/4“標籤 | 20A @ 125 VAC,10A @ 250 VAC | 0.68“ | 1.5 | 直徑0.469英寸 | - | 0.406“ | 0.379“ | 新台幣200元 | ||
2GK724-D-4B-B | 擰緊 | 20A @ 125 VAC,10A @ 250 VAC | 0.68“ | 1.5 | 直徑0.469英寸 | - | 0.406“ | 0.379“ | 新台幣227元 | ||
2GK91-78 | 1/4“標籤 | 15A @ 125 VAC,10A @ 250 VAC | 0.68“ | 3/4 | 直徑0.469英寸 | - | 0.406“ | 0.47“ | 新台幣261元 | ||
2GK54-73 | 擰緊 | 15A @ 125 VAC,10A @ 250 VAC | 0.687“ | 3/4 | 直徑0.5英寸 | 32度至185度F | 15 / 32-32UNS-2A x 0.5英寸直徑 | 0.465“ | 新台幣205元 | ||
DK284-73 | 擰緊 | 16A @ 125 VAC,8A @ 250 VAC | 0.687“ | 1 | 直徑0.5英寸 | 0度至150度F | 15 / 32-32UNS-2A x 0.5英寸直徑 | 0.465“ | 新台幣289元 | ||
EK204-73 | 擰緊 | 20A @ 125 VAC,10A @ 250 VAC | 0.687“ | 1 | 直徑0.5英寸 | 0度至150度F | 0.47“ | 0.465“ | 新台幣391元 |