項目 | 旋轉開關 |
交流接觸額定值 | 4A @ 125 VAC |
歡迎留下您的聯絡資訊 | SP3T |
直流接觸額定值 | 1A @ 125V |
安裝孔 | 15機構/ 32“ |
連接數 | 4 |
工作溫度 範圍 | 32度至185度F |
Stem Dia.莖直徑。 and Thread Size和螺紋尺寸 | 15 / 32-32 UNS |
莖長 | 0.46“ |
開關功能 | 關/開/開/開 |
終端 | 焊片 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 13.97 |
船寬(厘米) | 8.38 |
HS代碼 | 8536509065 |
原產地 | MX |