項目 | 輔助保護器 |
交流電壓額定值 | 125 VAC |
空氣@ 120VAC | 1.5kA |
空氣@ 125VDC | 沒有評分 |
空氣@ 240VAC | 1.5kA |
空氣@ 65VDC | 3kA |
空氣等級 | 1.5kA |
安培 | 10 |
斷路器類型 | 磁 |
曲線類型 | Medium |
直流電壓額定值 | 32 VDC |
深度 | 2.69“ |
總長: | 2" |
最高 空氣等級 | 1.5kA |
最高 線徑 | 未指定 |
安裝類型 | 螺栓固定 |
極數 | 1 |
段落 | 1 |
開關類型 | 切換 |
終端連接 | #10-32螺絲 |
信號寬度 | 0.76“ |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 9.14 |
船長(厘米) | 6.86 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8536200020 |
原產地 | TW |
型號 | 安培 | 直流電壓額定值 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
AA1-B0-34-615 -5D1-I | 15 | 32 VDC | 新台幣627元 | |
AA1-B0-34-630 -5D1-I | 30 | 65 VDC | 新台幣627元 | |
AA1-B0-34-650 -5D1-I | 50 | 65 VDC | 新台幣627元 |