項目 | 撥動開關 |
交流接觸額定值 | 20A @ 125 VAC,10A @ 250 VAC |
執行器長度 | 0.68“ |
歡迎留下您的聯絡資訊 | SPST |
HP | 1.5 |
安裝孔 | 直徑0.469英寸 |
連接數 | 2 |
Stem Dia.莖直徑。 and Thread Size和螺紋尺寸 | 0.406“ |
莖長 | 0.47“ |
開關功能 | 開/關 |
終端 | 1/4“標籤 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 4.57 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 8536509065 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 開關功能 | 交流接觸額定值 | 執行器長度 | 終端 | HP | 安裝孔 | 連接數 | Stem Dia.莖直徑。 and Thread Size和螺紋尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FAA01-73 | 開/關 | 20A @ 125 VAC,10A @ 250 VAC | 0.68“ | 1/4“標籤 | 1 | 直徑0.469英寸 | 2 | 0.406“ | 新台幣191元 | ||
LT-1511-610-012 | 開/關 | 15A @ 125 VAC,10A @ 250 VAC | 0.68“ | 1/4“標籤 | 3/4 | 直徑0.469英寸 | 3 | 0.406“ | 新台幣302元 | ||
110-S-73 | 開/關 | 6A @ 125 VAC,3A @ 250 VAC | 0.687“ | 擰緊 | - | 直徑0.5英寸 | 2 | 0.5“ | 新台幣206元 | ||
111-16-73 | 開/關 | 6A @ 125 VAC,3A @ 250 VAC | 0.68“ | 6“導線 | - | 直徑0.5英寸 | 2 | - | 新台幣180元 | ||
2FA54-73 | 開/關 | 15A @ 125 VAC,10A @ 250 VAC | 0.68“ | 擰緊 | 3/4 | 直徑0.5英寸 | 2 | 0.47“ | 新台幣133元 | ||
6FA54-73 | 瞬時開/關 | 15A @ 125 VAC,10A @ 250 VAC | 0.68“ | 擰緊 | 3/4 | 直徑0.5英寸 | 2 | - | 新台幣226元 | ||
6FA58-73 | 開/瞬時關 | 15A @ 125 VAC,10A @ 250 VAC | 0.68“ | 擰緊 | 3/4 | 直徑0.5英寸 | 2 | - | 新台幣206元 |