項目 | 撥動開關 |
交流接觸額定值 | 15A @ 125 VAC,10A @ 250 VAC |
執行器長度 | 0.687“ |
執行器樣式 | 蝙蝠 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 3PST |
HP | 3/4 |
安裝孔 | 直徑0.5英寸 |
連接數 | 6 |
工作溫度 範圍 | 32度至185度F |
Stem Dia.莖直徑。 and Thread Size和螺紋尺寸 | 15 / 32-32UNS-2A x 0.5英寸直徑 |
莖長 | 0.465“ |
開關功能 | 開/關 |
終端 | 擰緊 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 13.97 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8536509065 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 終端 | 執行器長度 | 歡迎留下您的聯絡資訊 | 安裝孔 | 連接數 | Stem Dia.莖直徑。 and Thread Size和螺紋尺寸 | 莖長 | 開關功能 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2GE51-73 | 1/4“標籤 | 0.68“ | SP3T | 直徑0.469英寸 | 4 | 0.406“ | 0.47“ | 開/開/開 | 新台幣247元 |