項目 | 撥動開關 |
交流接觸額定值 | 15A @ 125 VAC,10A @ 250 VAC |
執行器長度 | 0.68“ |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 3PDT |
HP | 3/4 |
安裝孔 | 直徑0.5英寸 |
連接數 | 9 |
Stem Dia.莖直徑。 and Thread Size和螺紋尺寸 | 0.47“ |
開關功能 | 開/關/開 |
終端 | 擰緊 |
船高(厘米) | 3.56 |
船長(厘米) | 13.46 |
船寬(厘米) | 12.19 |
HS代碼 | 8536509065 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 執行器長度 | Stem Dia.莖直徑。 and Thread Size和螺紋尺寸 | 開關功能 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HL254-73 | 0.687“ | 15 / 32-32UNS-2A x 0.5英寸直徑 | 開/開 | 新台幣449元 |