項目 | 翹板開關 |
交流接觸額定值 | 15A @ 125 VAC,10A @ 250 VAC |
身體顏色 | 黑色 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | SPST |
HP | 3/4 @ 125至250V |
安裝孔 | 0.83的“X 1.45” |
連接數 | 3 |
切換顏色 | 點亮紅色 |
開關功能 | 開/關 |
終端 | 1/4“標籤 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 4.83 |
船長(厘米) | 10.67 |
船寬(厘米) | 8.64 |
HS代碼 | 8536509065 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 交流接觸額定值 | 歡迎留下您的聯絡資訊 | HP | 安裝孔 | 連接數 | 終端 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V1D1B60B-ARC00-000 | - | SPST | 1/2 | 0.83的“X 1.45” | 3 | 1/4“標籤 | 新台幣267元 | ||
LRA911-RS-B / 120N | 16A @ 125 VAC,10A @ 250 VAC | SPST | 3/4 | 0.470的“X 1.070” | 3 | 1/4“標籤 | 新台幣53元 | ||
LRGSCK611-RS-BO / 125N | 15A @ 250 VAC,20A @ 125 VAC | DPST | 3/4 @ 125至250V | 0.860的“X 1.070” | 4 | 1/4“標籤 | 新台幣193元 | ||
LTILA54-6S-BL-RC-NBL / 125N | 15A @ 125 VAC,10A @ 250 VAC | SPST | 3/4 @ 125至250V | 0.83的“X 1.45” | 3 | 擰緊 | 新台幣282元 | ||
LTILA54-1LBL-RC-A / 125N | 15A @ 125 VAC,10A @ 250 VAC | SPST | 3/4 @ 125至250V | 0.625 1.625點¯x | 3 | 擰緊 | 新台幣155元 |