項目 | 微型按鈕開關 |
交流接觸額定值 | 20A @ 125 VAC,10A @ 250 VAC |
顏色 | 鎳 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | SPST |
HP | 1.5 |
安裝孔 | 1/2“直徑 |
連接數 | 2 |
工作溫度 範圍 | 0度至85度F |
推薦用途 | 罐式吸塵器應用 |
Stem Dia.莖直徑。 and Thread Size和螺紋尺寸 | 0.317" x 15/32-32UNS-2A |
莖長 | 0.562“ |
開關功能 | 開/關 |
終端 | 擰緊 |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 2.79 |
船長(厘米) | 13.97 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 8536509040 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 交流接觸額定值 | 工作溫度 範圍 | Stem Dia.莖直徑。 and Thread Size和螺紋尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
110-SP | 6A @ 125 VAC,3A @ 250 VAC | 32度至185度F | 0.524 x 15/32-32UNS-2A | 新台幣340元 |