項目 | 搖臂開關 |
身體顏色 | 黑色 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | SPST |
直流接觸額定值 | 20A @ 12V |
HP | 1/2 |
安裝孔 | 0.83的“X 1.45” |
連接數 | 2 |
切換顏色 | 黑色 |
開關功能 | 開/關 |
終端 | 1/4“標籤 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8536509065 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 交流接觸額定值 | 歡迎留下您的聯絡資訊 | HP | 安裝孔 | 連接數 | 終端 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RA911-RB-BON | 16A @ 125 VAC,10A @ 250 VAC | SPST | 3/4 | 0.470的“X 1.070” | 2 | 1/4“標籤 | 新台幣69元 | ||
RA911-VB-B-1-V | 16A @ 125 VAC,10A @ 250 VAC | SPST | 3/4 | 0.470的“X 1.070” | 2 | 1/4“標籤 | 新台幣78元 | ||
TIGA51-6S-BL-NBL | 15A @ 125 VAC,10A @ 250 VAC | SPST | 3/4 @ 125至250V | 0.83的“X 1.45” | 2 | 1/4“標籤 | 新台幣198元 | ||
TIGA54-6S-BL-NBL | 15A @ 125 VAC,10A @ 250 VAC | SPST | 3/4 @ 125至250V | 0.83的“X 1.45” | 2 | 擰緊 | 新台幣231元 | ||
TIGK51-6S-BL-NBL | 15A @ 125 VAC,10A @ 250 VAC | DPST | 3/4 @ 125至250V | 0.83的“X 1.45” | 4 | 1/4“標籤 | 新台幣244元 | ||
TIGK54-6S-BL-NBL | 15A @ 125 VAC,10A @ 250 VAC | DPST | 3/4 @ 125至250V | 0.83的“X 1.45” | 4 | 擰緊 | 新台幣324元 | ||
RGSCA211-RB-BO | 15A @ 125 VAC,10A @ 250 VAC | SPST | 3/4 @ 125至250V | 0.860的“X 1.070” | 2 | 1/4“標籤 | 新台幣145元 |