項目 | 搖臂開關 |
交流接觸額定值 | 15A @ 125 VAC,10A @ 250 VAC |
身體顏色 | 黑色 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | SPST |
直流接觸額定值 | 20A @ 12V |
HP | 1/2 |
安裝孔 | 0.83的“X 1.45” |
連接數 | 2 |
切換顏色 | 黑色 |
開關功能 | 瞬時開/關 |
終端 | 1/4“標籤 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 2.79 |
船長(厘米) | 5.59 |
船寬(厘米) | 5.84 |
HS代碼 | 8536509065 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 歡迎留下您的聯絡資訊 | 連接數 | 開關功能 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
VLD1S00B-AZC00-000 | DPDT | 6 | 瞬時開/關/瞬時開 | 新台幣352元 |