得到它 可能 13, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 咖啡機刷 |
耐酸 | 是 |
鬃毛顏色 | 黑色 |
刷毛材料 | 聚酯纖維 |
鬃毛類型 | 軟 |
刷子長度 | 6" |
刷子類型 | 短手柄 |
筆刷寬度 | 1.5“ |
顏色編碼系統 | 沒有 |
符合FDA | 沒有 |
處理顏色 | 白色 |
手柄長度 | 3" |
處理材料 | 塑料 |
總長度 | 10“ |
溫度 抵抗性 | 是 |
修剪長度 | 1.5“ |
船重(kg) | 0.08 |
船高(厘米) | 4.06 |
船長(厘米) | 24.64 |
船寬(厘米) | 15.24 |
原產地 | US |