項目 | 便攜式線 |
導體材料 | 銅 |
夾克顏色 | 黑色 |
夾克材料 | 我們的乳膠 |
夾克類型 | JO |
最高 安培 | 10 |
最高 電壓 | 300 |
標稱外徑 | 0.305“ |
導體數量 | 3 |
線軸長度 | 50ft。 |
絞線/實心 | 絞合線 |
溫度。 範圍 | -40度至90度 |
電線顏色 | 黑色,白色,綠色 |
電線尺寸 | 18 AWG |
船重(kg) | 1.44 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 24.89 |
船寬(厘米) | 26.67 |
HS代碼 | 8544493080 |
產品 | 型號 | 溫度。 範圍 | 導體材料 | 夾克顏色 | 電線顏色 | 電線尺寸 | 夾克材料 | 最高 安培 | 標稱外徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01343.35T.01 | -40度至194度F | 銅 | 黑色 | 黑色,白色,紅色,綠色 | 16 AWG | 三元乙丙橡膠 | 10 | 0.365“ | 新台幣10,706元 | ||
01384.85.01 | -40度至194度F | 銅 | 黑色 | 黑色,白色,紅色,綠色 | 10 AWG | 三元乙丙橡膠 | 25 | 0.655“ | 新台幣47,246元 | ||
01312.35T.01 | -40度至194度F | 銅 | 黑色 | 黑色,白色 | 16 AWG | 三元乙丙橡膠 | 13 | 0.31“ | 新台幣11,572元 | ||
01342.35T.01 | -40度至194度F | 銅 | 黑色 | 黑色,白色,綠色 | 16 AWG | 三元乙丙橡膠 | 13 | 0.33“ | 新台幣8,691元 | ||
W1358.35.01 | -40度至194度F | 銅 | 黑色 | 黑色,白色 | 14 AWG | 三元乙丙橡膠 | 18 | 0.34“ | 新台幣11,572元 | ||
01360.35T.01 | -40度至194度F | 銅 | 黑色 | 黑色,白色,綠色 | 14 AWG | 三元乙丙橡膠 | 18 | 0.365“ | 新台幣19,899元 | ||
01312.82.01 | -40度至194度F | 銅 | 黑色 | 黑色,白色 | 16 AWG | 三元乙丙橡膠 | 13 | 0.31“ | 新台幣5,022元 |