項目 | 便攜式線 |
導體材料 | 鍍錫銅 |
室內/室外/室內/室外 | 室內/室外 |
夾克顏色 | 黃 |
夾克材料 | EPDM橡膠超級Vu-Tron(R)Supreme |
夾克類型 | JO |
最高 安培 | 10 |
最高 電壓 | 300 |
標稱外徑 | 0.31“ |
導體數量 | 2 |
線軸長度 | 250ft。 |
絞線/實心 | 絞合線 |
溫度。 範圍 | -58度至221度F |
電線顏色 | 黑色,白色 |
電線尺寸 | 18 AWG |
船重(kg) | 6.84 |
船高(厘米) | 24.64 |
船長(厘米) | 17.02 |
船寬(厘米) | 17.02 |
HS代碼 | 8544493080 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 溫度。 範圍 | 導體材料 | 夾克顏色 | 電線顏色 | 電線尺寸 | 夾克材料 | 最高 安培 | 標稱外徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01343.35T.01 | -40度至194度F | 銅 | 黑色 | 黑色,白色,紅色,綠色 | 16 AWG | 三元乙丙橡膠 | 10 | 0.365“ | 新台幣10,706元 | ||
01384.85.01 | -40度至194度F | 銅 | 黑色 | 黑色,白色,紅色,綠色 | 10 AWG | 三元乙丙橡膠 | 25 | 0.655“ | 新台幣47,246元 | ||
01312.35T.01 | -40度至194度F | 銅 | 黑色 | 黑色,白色 | 16 AWG | 三元乙丙橡膠 | 13 | 0.31“ | 新台幣11,572元 | ||
01342.35T.01 | -40度至194度F | 銅 | 黑色 | 黑色,白色,綠色 | 16 AWG | 三元乙丙橡膠 | 13 | 0.33“ | 新台幣8,691元 | ||
W1358.35.01 | -40度至194度F | 銅 | 黑色 | 黑色,白色 | 14 AWG | 三元乙丙橡膠 | 18 | 0.34“ | 新台幣11,572元 | ||
01360.35T.01 | -40度至194度F | 銅 | 黑色 | 黑色,白色,綠色 | 14 AWG | 三元乙丙橡膠 | 18 | 0.365“ | 新台幣19,899元 | ||
01312.82.01 | -40度至194度F | 銅 | 黑色 | 黑色,白色 | 16 AWG | 三元乙丙橡膠 | 13 | 0.31“ | 新台幣5,022元 |