項目 | 便攜式線 |
導體材料 | 鍍錫銅 |
室內/室外/室內/室外 | 室內/室外 |
夾克顏色 | 黃 |
夾克材料 | EPDM橡膠超級Vu-Tron(R)Supreme |
夾克類型 | SOOW |
最高 安培 | 15 |
最高 電壓 | 600 |
標稱外徑 | 0.575“ |
導體數量 | 4 |
線軸長度 | 250ft。 |
絞線/實心 | 絞合線 |
溫度。 範圍 | -58度至221度F |
電線顏色 | 黑色,白色,紅色,綠色/黃色 |
電線尺寸 | 14 AWG |
船重(kg) | 23.85 |
船高(厘米) | 51.82 |
船長(厘米) | 53.34 |
船寬(厘米) | 13.72 |
HS代碼 | 8544493080 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 溫度。 範圍 | 導體材料 | 夾克顏色 | 電線顏色 | 電線尺寸 | 夾克材料 | 最高 安培 | 標稱外徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09405.35.01 | -40度至194度F | 銅 | 黑色 | 黑色,白色,紅色,綠色,橙色 | 14 AWG | Vu-Tron(R)EPDM橡膠 | 12 | 0.645“ | 新台幣35,689元 | ||
09205.35.01 | -40度至194度F | 銅 | 黑色 | 黑色,白色,紅色,綠色,橙色 | 12 AWG | Vu-Tron(R)EPDM橡膠 | 16 | 0.715“ | 新台幣56,423元 | ||
02765.82.01 | -40度至194度F | 銅 | 黑色 | 黑色,白色,綠色 | 16 AWG | 三元乙丙橡膠 | 13 | 0.39“ | 新台幣5,005元 | ||
02762.82.01 | -40度至194度F | 銅 | 黑色 | 黑色,白色,綠色 | 14 AWG | 三元乙丙橡膠 | 18 | 0.535“ | 新台幣8,223元 | ||
02725.82.01 | -40度至194度F | 銅 | 黑色 | 黑色,白色,綠色 | 12 AWG | 三元乙丙橡膠 | 25 | 0.595“ | 新台幣11,555元 | ||
02635.35T.05 | -58度至221度F | 鍍錫銅 | 黃 | 黑、白、綠/黃 | 16 AWG | EPDM橡膠超級Vu-Tron(R)Supreme | 13 | 0.395“ | 新台幣16,484元 | ||
02636.15T.05 | -58度至221度F | 鍍錫銅 | 黃 | 黑色,白色,紅色,綠色/黃色 | 16 AWG | EPDM橡膠超級Vu-Tron(R)Supreme | 10 | 0.425“ | 新台幣39,784元 |