項目 | 母線引入電纜 |
電纜類型 | UL 類型 TC |
導體材料 | 銅 |
量規/導體 | 12/3 |
夾克顏色 | 灰色 |
夾克材料 | PVC |
最高 安培 | 20 |
最高 電壓 | 600V |
標稱外徑 | 0.44“ |
導體數量 | 3 |
線軸長度 | 250ft。 |
溫度。 範圍 | -20度至60度F |
電線顏色 | 黑,白,紅 |
線規 | 12 AWG |
電線尺寸 | 12 AWG |
船重(kg) | 19.06 |
船高(厘米) | 28.19 |
船長(厘米) | 29.21 |
船寬(厘米) | 29.21 |
HS代碼 | 8544493080 |
原產地 | US |
型號 | 量規/導體 | 最高 安培 | 標稱外徑 | 溫度。 範圍 | 線規 | 電線尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03714.35.10 | 14/3 | 15 | 0.4“ | -4度至140度F | 14 AWG | 14 AWG | 新台幣15,333元 | |
03708.35.10 | 8/3 | 40 | 0.665“ | -4度至140度F | 8 AWG | 8 AWG | 新台幣48,832元 | |
03706.35.10 | 6/3 | 55 | 0.815“ | -4度至140度F | 6 AWG | 6 AWG | 新台幣62,519元 | |
03710.35.10 | 10/3 | 30 | 0.5“ | -20度至60度F | 10 AWG | 10 AWG | 新台幣29,784元 | |
03704.35.10 | 4/3 | 70 | 0.955“ | -4度至140度F | 4 AWG | 4 AWG | 新台幣114,499元 | |
03702.35.10 | 2/3 | 95 | 1.175“ | -4度至140度F | 2 AWG | 2 AWG | 新台幣149,696元 |