項目 | 便攜式線 |
導體材料 | 銅 |
夾克顏色 | 黑色 |
夾克材料 | 我們的乳膠 |
夾克類型 | SOOW |
最高 安培 | 5.6 |
最高 電壓 | 600 |
標稱外徑 | 0.495“ |
導體數量 | 6 |
線軸長度 | 100ft。 |
絞線/實心 | 絞合線 |
溫度。 範圍 | -40度至90度 |
電線顏色 | 黑色,白色,紅色,綠色,橙色,藍色 |
電線尺寸 | 18 AWG |
船重(kg) | 7.74 |
船高(厘米) | 33.02 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 8544493080 |
產品 | 型號 | 最高 安培 | 標稱外徑 | 導體數量 | 線軸長度 | 電線顏色 | 電線尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09805 | 5.6 | 0.465“ | 5 | 25ft。 | 黑色,白色,紅色,綠色,橙色 | 18 AWG | 新台幣5,605元 | ||
09006 | 20 | 0.875“ | 6 | 50ft。 | 黑色,白色,紅色,綠色,橙色,藍色 | 10 AWG | 新台幣39,194元 | ||
09806 | 5.6 | 0.495“ | 6 | 25ft。 | 黑色,白色,紅色,綠色,橙色,藍色 | 18 AWG | 新台幣2,353元 | ||
09808 | 4.9 | 0.53“ | 8 | 25ft。 | 黑色,白色,紅色,綠色,橙色,藍色,白色/黑色,紅色/黑色 | 18 AWG | 新台幣2,493元 | ||
09810 | 4.9 | 0.595“ | 10 | 25ft。 | 黑色,白色,紅色,綠色,橙色,藍色,白色/黑色,紅色/黑色,綠色/黑色,橙色/黑色 | 18 AWG | 新台幣3,913元 | ||
09605 | 8 | 0.495“ | 5 | 25ft。 | 黑色,白色,紅色,綠色,橙色 | 16 AWG | 新台幣2,719元 | ||
09606 | 8 | 0.52“ | 6 | 25ft。 | 黑色,白色,紅色,綠色,橙色,藍色 | 16 AWG | 新台幣3,586元 |