項目 | 便攜式線 |
導體材料 | 銅 |
夾克顏色 | 黑色 |
夾克材料 | 我們的乳膠 |
夾克類型 | SOOW |
最高 安培 | 40 |
最高 電壓 | 600 |
標稱外徑 | 0.84“ |
導體數量 | 3 |
線軸長度 | 50ft。 |
絞線/實心 | 絞合線 |
溫度。 範圍 | -40度至90度 |
電線顏色 | 黑色,白色,綠色 |
電線尺寸 | 8 AWG |
船重(kg) | 9.9 |
船高(厘米) | 35.56 |
船長(厘米) | 45.72 |
船寬(厘米) | 45.72 |
HS代碼 | 8544493080 |
產品 | 型號 | 最高 安培 | 標稱外徑 | 導體數量 | 線軸長度 | 電線顏色 | 電線尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16065 | 28 | 1.03“ | 5 | 100ft。 | 黑色,白色,紅色,綠色,橙色 | 8 AWG | 新台幣92,494元 | ||
16075 | 36 | 1.2“ | 5 | 100ft。 | 黑色,白色,紅色,綠色,橙色 | 6 AWG | 新台幣167,985元 | ||
16064 | 35 | 0.945“ | 4 | 50ft。 | 黑色,白色,紅色,綠色 | 8 AWG | 新台幣18,626元 | ||
16065 | 28 | 1.03“ | 5 | 50ft。 | 黑色,白色,紅色,綠色,橙色 | 8 AWG | 新台幣54,925元 | ||
16063 | 40 | 0.84“ | 3 | 25ft。 | 黑色,白色,綠色 | 8 AWG | 新台幣6,258元 | ||
16064 | 35 | 0.945“ | 4 | 25ft。 | 黑色,白色,紅色,綠色 | 8 AWG | 新台幣9,311元 | ||
16065 | 28 | 1.03“ | 5 | 25ft。 | 黑色,白色,紅色,綠色,橙色 | 8 AWG | 新台幣27,340元 |