項目 | 連接線 |
絕緣材料 | PVC |
最高 安培 | 15 |
標稱外徑 | 0.136“ |
線軸長度 | 500ft。 |
絞線/實心 | 絞合線 |
溫度。 範圍 | MTW和TFF -40度至194度F,TEW和AWM -4度至221度F |
電壓 | 600 |
電線顏色 | 淡藍 |
電線尺寸 | 14 AWG |
電線類型 | MTW,TFF,AWM,TEW |
船重(kg) | 4.5 |
船高(厘米) | 13.97 |
船長(厘米) | 16.51 |
船寬(厘米) | 16.51 |
HS代碼 | 8544493080 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 最高 安培 | 標稱外徑 | 電線顏色 | 電線尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
76832.18.08 | 30 | 0.179“ | 褐色 | 10 AWG | 新台幣11,466元 |