項目 | 托盤電纜 |
電纜類型 | 功率受限 |
電容 | 51.5 |
顏色 | 灰色 |
導體顏色代碼表號 | 4 |
導體尺寸 | 18 AWG |
導體類型 | 絞合線 |
絕緣 | 優質PVC |
絕緣材料 | 優質PVC |
夾克顏色 | 灰色 |
夾克材料 | PVC |
總長: | 1000ft。 |
NEC文章 | 第725章 |
標稱外徑 | 0.227“ |
導體數量 | 2 |
屏蔽/非屏蔽 | 屏蔽 |
屏蔽 | 100%彈性箔 |
屏蔽材料 | 挫敗 |
閥芯/線圈長度(英尺) | 1000 |
擱淺 | 16/30 |
溫度。 範圍 | -4至221 F |
垂直托盤火焰測試 | UL 70,000 英熱單位 |
電壓 | 300 |
船重(kg) | 12.8 |
船高(厘米) | 28.19 |
船長(厘米) | 29.72 |
船寬(厘米) | 29.72 |
HS代碼 | 8544493080 |
原產地 | US |
型號 | 導體數量 | 電纜類型 | 顏色 | 屏蔽/非屏蔽 | 屏蔽 | 閥芯/線圈長度(英尺) | 擱淺 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0454A.38.10 | 2 | 電子多導體,Flexfoil鋁/聚酯屏蔽,功率受限,托盤 | - | 屏蔽 | - | 500 | 16/30 | 20到105 | 新台幣11,644元 | |
C0456A.38.10 | 2 | 電子多導體,Flexfoil鋁/聚酯屏蔽,功率受限,托盤 | 灰色 | 屏蔽 | - | 500 | 19/0.0117 | 20到105 | 新台幣16,717元 | |
C0450A.41.10 | 2 | 功率受限 | 灰色 | 屏蔽 | 100%彈性箔 | 1000 | 7/30 | -4至221 F | 新台幣16,844元 | |
C0451A.41.10 | 3 | 功率受限 | 灰色,黑色,紅色,白色電線 | 屏蔽 | 100%彈性箔 | 1000 | 7/30 | -4至221 F | 新台幣20,718元 | |
C0452A.41.10 | 2 | 功率受限 | 灰色 | 屏蔽 | 100%彈性箔 | 1000 | 7/28 | -4至221 F | 新台幣21,463元 | |
C0453A.41.10 | 3 | 功率受限 | 灰色 | 屏蔽 | 100%彈性箔 | 1000 | 7/28 | -4至221 F | 新台幣26,443元 | |
C0455A.41.10 | 3 | 功率受限 | 灰色 | 屏蔽 | 100%彈性箔 | 1000 | 16/30 | -4至221 F | 新台幣33,402元 |