項目 | 限電托盤電纜 |
導體尺寸 | 18 AWG |
夾克顏色 | 灰色 |
夾克材料 | PVC |
總長: | 100ft。 |
NEC文章 | NEC第725條功率限制的橋架電纜(UL:105度C,300V) |
標稱外徑 | 0.238“ |
導體數量 | 3 |
屏蔽/非屏蔽 | 屏蔽 |
溫度。 範圍 | -4度至221度F |
船重(kg) | 2.48 |
船高(厘米) | 33.02 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 8544493080 |
型號 | 導體尺寸 | 標稱外徑 | 導體數量 | 屏蔽/非屏蔽 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
C0436A.41.10 | 18 AWG | 0.237“ | 3 | 非屏蔽 | 新台幣8,236元 | |
C0437A.41.10 | 16 AWG | 0.243“ | 2 | 非屏蔽 | 新台幣8,342元 | |
C0439A.41.10 | 14 AWG | 0.288“ | 2 | 非屏蔽 | 新台幣14,353元 | |
C0454A.41.10 | 18 AWG | 0.227“ | 2 | 屏蔽 | 新台幣9,527元 | |
C0456A.41.10 | 16 AWG | 0.243“ | 2 | 屏蔽 | 新台幣10,704元 | |
C0457A.41.10 | 16 AWG | 0.255“ | 3 | 屏蔽 | 新台幣8,236元 | |
C0458A.41.10 | 14 AWG | 0.288“ | 2 | 屏蔽 | 新台幣15,233元 |