項目 | 多導體箔屏蔽電纜 |
導體尺寸 | 24 AWG |
夾克顏色 | 灰色 |
夾克材料 | PVC |
總長: | 100ft。 |
NEC文章 | NEC第800條CMR類型(UL:75度C) |
標稱外徑 | 0.228“ |
導體數量 | 9 |
屏蔽/非屏蔽 | 屏蔽 |
溫度。 範圍 | -4度至176度F |
船重(kg) | 1.85 |
船高(厘米) | 33.02 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 8544493080 |
產品 | 型號 | 導體尺寸 | NEC文章 | 標稱外徑 | 導體數量 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2535A.41.10 | 18 AWG | NEC Article 800 Type CM(UL:75度C) | 0.213“ | 3 | -4度至167度F | 新台幣7,754元 | ||
C2536A.41.10 | 16 AWG | NEC Article 800 Type CM(UL:75度C) | 0.307“ | 2 | -4度至167度F | 新台幣9,050元 | ||
C0744A.41.10 | 24 AWG | NEC第800條CMR類型(UL:75度C) | 0.215“ | 8 | -4度至176度F | 新台幣7,834元 | ||
C0748A.41.10 | 24 AWG | NEC第800條CMR類型(UL:75度C) | 0.333“ | 25 | -4度至176度F | 新台幣22,973元 | ||
C0754A.41.10 | 24 AWG | NEC第800條CMR類型(UL:75度C) | 0.201“ | 7 | -4度至176度F | 新台幣6,913元 | ||
C0764A.41.10 | 22 AWG | NEC Article 800 類型 CMR 20 或 22 AWG(UL:75 攝氏度) | 0.235“ | 8 | -4度至176度F | 新台幣11,208元 | ||
C0781A.41.10 | 20 AWG | NEC Article 800 Type CM 20或22 AWG(UL:75度C) | 0.217“ | 3 | -4度至176度F | 新台幣8,041元 |