項目 | RG213U同軸電纜 |
電纜類型 | RG213 / U |
電容 | 30.80 pF /英尺 |
顏色 | 黑色 |
導體尺寸 | 13 AWG |
阻抗 | 50歐姆 |
夾克材料 | PVC |
夾克類型 | 優質無污染 PVC |
總長: | 100ft。 |
標稱外徑 | 0.405“ |
屏蔽 | 95%裸銅編織 |
閥芯/線圈長度(英尺) | 100 |
船重(kg) | 5.04 |
船高(厘米) | 27.31 |
船長(厘米) | 44.45 |
船寬(厘米) | 44.45 |
HS代碼 | 8544493080 |
產品 | 型號 | 電纜類型 | 項目 | 夾克類型 | 總長: | 閥芯/線圈長度(英尺) | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1176A.41.01 | RG 213 / U | 同軸電纜 | 無污染的PVC化合物 | 1000ft。 | 1000 | 新台幣81,072元 |