項目 | 影音和家庭娛樂電纜 |
電纜類型 | 喇叭線 |
顏色 | 重設 |
導體尺寸 | 22 AWG |
夾克顏色 | 重設 |
夾克類型 | 優質PVC |
總長: | 500ft。 |
標稱外徑 | 0.070 x 0.145“ |
導體數量 | 2 |
屏蔽/非屏蔽 | 非屏蔽 |
閥芯/線圈長度(英尺) | 500 |
船重(kg) | 1.89 |
船高(厘米) | 17.78 |
船長(厘米) | 16.83 |
船寬(厘米) | 16.83 |
HS代碼 | 8544200000 |
原產地 | US |
型號 | 屏蔽/非屏蔽 | 電纜類型 | 顏色 | 閥芯/線圈長度(英尺) | 導體尺寸 | 夾克顏色 | 夾克類型 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1228A.21.01 | 屏蔽 | Flexfoil(R)盾 | 黑色 | 1000 | 24 AWG | 黑色 | 黑色PVC | 1000ft。 | 新台幣23,365元 | |
C1356.21.01 | 非屏蔽 | 喇叭線 | 黑色 | 1000 | 24 AWG | 灰色 | 優質PVC | 1000ft。 | 新台幣5,514元 | |
C1356.21.90 | 非屏蔽 | 喇叭線 | 重設 | 1000 | 24 AWG | 黑色 | 優質PVC | 1000ft。 | 新台幣5,514元 | |
C1357.41.90 | 非屏蔽 | 喇叭線 | 重設 | 1000 | 18 AWG | 重設 | 優質PVC | 1000ft。 | 新台幣14,326元 | |
C1358.41.90 | 非屏蔽 | 喇叭線 | 重設 | 1000 | 16 AWG | 重設 | 優質PVC | 1000ft。 | 新台幣21,122元 | |
C1362.21.01 | 非屏蔽 | 喇叭線 | 黑色 | 1000 | 22 AWG | 黑色 | 優質PVC | 1000ft。 | 新台幣8,594元 | |
C1362.21.90 | 非屏蔽 | 喇叭線 | 重設 | 1000 | 22 AWG | 重設 | 優質PVC | 1000ft。 | 新台幣8,913元 |