項目 | 連接線 |
絕緣材料 | PVC |
標稱外徑 | 0.062“ |
線軸長度 | 100ft。 |
絞線/實心 | 絞合線 |
溫度。 範圍 | -4度至221度F |
電壓 | 300 |
電線顏色 | 藍色 |
電線尺寸 | 22 AWG |
電線類型 | UL 1007,UL 1569 |
船重(kg) | 0.25 |
船高(厘米) | 19.56 |
船長(厘米) | 13.97 |
船寬(厘米) | 14.22 |
HS代碼 | 8544493080 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 電線顏色 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
C2016A.12.01 | 黑色 | 新台幣1,167元 | ||
C2016A.12.02 | 白色 | 新台幣1,212元 | ||
C2016A.12.03 | 紅 | 新台幣1,165元 | ||
C2016A.12.04 | 橙色 | 新台幣1,170元 | ||
C2016A.12.05 | 黃 | 新台幣1,212元 | ||
C2016A.12.06 | 湖水綠 | 新台幣1,403元 |