項目 | 多芯非屏蔽電纜 |
導體尺寸 | 24 AWG |
夾克顏色 | 灰色 |
夾克材料 | PVC |
總長: | 100ft。 |
NEC文章 | NEC Article 800 Type CM(UL:75度C) |
標稱外徑 | 0.244“ |
導體數量 | 10 |
屏蔽/非屏蔽 | 非屏蔽 |
溫度。 範圍 | -4度至176度F |
船重(kg) | 1.35 |
船高(厘米) | 33.02 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 8544493080 |
型號 | 導體尺寸 | NEC文章 | 標稱外徑 | 導體數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
C2404A.41.10 | 18 AWG | NEC Article 800 Type CM(UL:75度C) | 0.258“ | 4 | 新台幣10,467元 | |
C2405A.41.10 | 16 AWG | NEC Article 800 Type CM(UL:75度C) | 0.26“ | 2 | 新台幣7,407元 | |
C2425A.41.10 | 16 AWG | NEC Article 800 Type CM(UL:75度C) | 0.306“ | 4 | 新台幣14,326元 | |
C4065A.41.10 | 22 AWG | NEC 第 800 條 CM 型(UL:75 攝氏度 | 0.23“ | 8 | 新台幣8,981元 | |
C6353A.41.10 | 20 AWG | NEC Article 800 Type CM(UL:75度C) | 0.235“ | 4 | 新台幣7,380元 | |
C2420A.41.10 | 18 AWG | NEC Article 800 Type CM(UL:75度C) | 0.28“ | 5 | 新台幣8,677元 | |
C2421A.41.10 | 18 AWG | NEC Article 800 Type CM(UL:75度C) | 0.309“ | 7 | 新台幣16,907元 |