項目 | 同軸電纜 |
電纜類型 | RG58 / U |
電容 | 25.0 pF /英尺 |
顏色 | 皮膚護理 |
導體尺寸 | 19 AWG |
阻抗 | 50歐姆 |
夾克材料 | PVC |
夾克類型 | PVC |
總長: | 1000ft。 |
標稱外徑 | 0.161“ |
屏蔽 | 95%裸銅編織 |
閥芯/線圈長度(英尺) | 1000 |
類別 | 全等級 |
船重(kg) | 11 |
船高(厘米) | 22.35 |
船長(厘米) | 29.97 |
船寬(厘米) | 29.97 |
HS代碼 | 8544200000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 電纜類型 | 顏色 | 導體尺寸 | 夾克類型 | 標稱外徑 | 屏蔽 | 閥芯/線圈長度(英尺) | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1155.41.01 | RG 58 / U | 黑色 | 20 AWG | 無污染的PVC化合物 | 0.195“ | 95%鍍錫銅編織 | 1000卷 | 新台幣29,397元 |