項目 | 同軸電纜 |
電纜類型 | RG6 / U,四屏蔽 |
電容 | 16.0 pF /英尺 |
顏色 | 皮膚護理 |
導體尺寸 | 18 AWG |
阻抗 | 75歐姆 |
夾克材料 | PVC |
夾克類型 | PVC |
總長: | 1000ft。 |
標稱外徑 | 0.264“ |
屏蔽 | (2)100%鋁箔,60%和40%鋁編織 |
閥芯/線圈長度(英尺) | 1000 |
類別 | 全等級 |
UPC | 007940703263 |
船重(kg) | 15.44 |
船高(厘米) | 25.15 |
船長(厘米) | 35.56 |
船寬(厘米) | 35.56 |
HS代碼 | 8544200000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 電纜類型 | 標稱外徑 | 屏蔽 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
C3524.41.86 | RG6 / U | 0.226“ | 100%鋁箔,60%鋁編織 | 新台幣43,793元 |