扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

CAROL C4063A.18.10 有線音頻 500 英尺灰色 | AC3TVR 2W992

CAROL C4063A.18.10 電纜音頻 500 英尺灰色

有現貨
貨號:AC3TVR 型號:C4063A.18.10交叉編號:2W992

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$8,978 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目通訊電纜
電纜類型電子多導體,非屏蔽
顏色灰色
導體顏色代碼表號5
導體尺寸22 AWG
導體類型絞合線
絕緣優質半硬質 PVC
絕緣材料優質半硬質 PVC
夾克顏色灰色
夾克材料PVC
總長:500ft。
NEC文章800厘米
標稱外徑0.189“
導體數量4
屏蔽/非屏蔽非屏蔽
閥芯/線圈長度(英尺)500
溫度。 範圍-4度至176度F
垂直托盤火焰測試通過UL 70,000 BTU
電壓300

送貨信息:

船重(kg) 4.95
船高(厘米)18.03
船長(厘米)28.7
船寬(厘米)17.27
HS代碼8544493080
原產地US

產品型號

產品型號夾克材料電纜類型顏色總長:NEC文章標稱外徑導體數量屏蔽/非屏蔽價錢
CAROL E1032S.18.10 電線聲音和安全 18 Awg 灰色 | AA8YKM 1ATJ3 E1032S.18.10PVC聲音與安全,立管灰色500ft。7250.156“2非屏蔽新台幣5,626元
CAROL E1034S.18.10 電線聲音和安全 18 Awg 灰色 | AA8YKN 1ATJ4 E1034S.18.10PVC聲音與安全,立管灰色500ft。7250.187“4非屏蔽新台幣10,442元
CAROL E3032S.18.86 電線聲音和安全 18 Awg 自然 | AA8YKP 1ATJ6 E3032S.18.86Flexguard(R)PVC聲音和安全,全體會議灰色500ft。800型CMP0.156“2非屏蔽新台幣6,697元
CAROL E3034S.18.86 電線聲音和安全 18 Awg 自然 | AA8YKQ 1ATJ7 E3034S.18.86Flexguard(R)PVC聲音和安全,全體會議灰色500ft。800型CMP0.185“4非屏蔽新台幣12,231元
CAROL E2002S.18.10 電線聲音和安全 22 Awg 灰色 | AA8YKR 1ATJ8 E2002S.18.10PVC聲音與安全,立管灰色500ft。7250.132“2屏蔽新台幣4,641元
CAROL E2006S.18.10 電線聲音和安全 22 Awg 灰色 | AA8YKV 1ATK6 E2006S.18.10PVC聲音與安全,立管灰色500ft。725型CL3R,800型CMR0.173“6屏蔽新台幣8,923元
CAROL E2008S.18.10 電線聲音和安全 22 Awg 灰色 | AA8YKW 1ATK7 E2008S.18.10PVC聲音與安全,立管灰色500ft。725型CL3R,800型CMR0.195“8屏蔽新台幣10,868元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

CAROL C4063A.18.10 電纜音頻 500 英尺灰色
新台幣8,978元 /單元