項目 | 同軸電纜 |
電纜類型 | RG6 / U,四屏蔽 |
電容 | 16.2 pF /英尺 |
顏色 | 白色 |
導體尺寸 | 18 AWG |
阻抗 | 75歐姆 |
夾克材料 | PVC |
夾克類型 | PVC |
總長: | 1000ft。 |
標稱外徑 | 0.292“ |
屏蔽 | (2)100%鋁箔,60%和40%鋁編織 |
閥芯/線圈長度(英尺) | 1000 |
船重(kg) | 13.7 |
船高(厘米) | 31.75 |
船長(厘米) | 35.56 |
船寬(厘米) | 35.56 |
HS代碼 | 8544200000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 電纜類型 | 顏色 | 導體尺寸 | 夾克材料 | 夾克類型 | 標稱外徑 | 屏蔽 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1156.41.01 | RG 174 / U | 黑色 | 26 AWG | PVC | 優質 PVC 化合物 | 0.103“ | 88%鍍錫銅編織 | 新台幣17,272元 | ||
C1178A.21.01 | RG 58A/U | 黑色 | 20 AWG | PVC | 優質 PVC 化合物 | 0.195“ | 95%鍍錫銅編織 | 新台幣26,590元 | ||
C3529.41.02 | RG 11 / U | 白色 | 14 AWG | PVC | 聚偏二氟乙烯 | 0.372“ | (2) 100% Flexfoil(R) (1) 60% (2) 40% 鋁編織帶 | 新台幣133,384元 | ||
C5039.41.01 | RG 11 / U | 黑色 | 14 AWG | 聚乙烯 | 優質 PVC 化合物 | 0.395“ | 100%Flexfoil(R)粘合+ 60%鋁編織 | 新台幣34,901元 | ||
C5780.41.01 | RG 59 / U | 黑色 | 20 AWG | PVC | 優質 PVC 化合物 | 0.234“ | 100%Flexfoil(R)粘合+ 40%鋁編織 | 新台幣10,015元 | ||
C8001.41.07 | 雙軸電纜 | 深藍色 | 20 AWG | PVC | 優質 PVC 化合物 | 0.242“ | 100%Flexfoil(R)+ 57%鍍錫銅編織 | 新台幣37,042元 | ||
C8029.41.01 | RG6/U +18/2 | 黑色 | 18和18/2 AWG | PVC | PVC | 0.270 x 0.493“ | 100% 箔,95% 鍍錫銅編織層 | 新台幣37,779元 |