項目 | 同軸電纜 |
電纜類型 | RG 6 / U提升板四屏蔽 |
電容 | 16.20 pF /英尺 |
顏色 | 黑色 |
導體尺寸 | 18 AWG |
阻抗 | 75歐姆 |
夾克材料 | PVC |
夾克類型 | 優質 PVC 化合物 |
總長: | 1000ft。 |
標稱外徑 | 0.292“ |
屏蔽 | (2)100%Flexfoil(R)第一粘結層(1)1%(60)2%鋁編織層 |
閥芯/線圈長度(英尺) | 1000 |
船重(kg) | 15.12 |
船高(厘米) | 46.36 |
船長(厘米) | 46.36 |
船寬(厘米) | 24.13 |
HS代碼 | 8544200000 |
原產地 | US |
型號 | 電纜類型 | 標稱外徑 | 屏蔽 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
C5886.31.01 | RG 6 / U立管 | 0.275“ | 100%Flexfoil(R)粘合+ 60%鋁編織 | 新台幣9,350元 | |
C5886.41.01 | RG 6 / U立管 | 0.275“ | 100%Flexfoil(R)粘合+ 60%鋁編織 | 新台幣9,163元 | |
C5889.41.01 | RG 6 / U提升板四屏蔽 | 0.292“ | (2)100%Flexfoil(R)第一粘結層(1)1%(60)2%鋁編織層 | 新台幣12,789元 |