項目 | 多對鋁箔屏蔽電纜 |
導體尺寸 | 22 AWG |
夾克顏色 | 灰色 |
夾克材料 | PVC |
總長: | 100ft。 |
NEC文章 | NEC Article 800 Type CM(UL:75度C) |
標稱外徑 | 0.292“ |
導體數量 | 6 |
屏蔽/非屏蔽 | 屏蔽 |
屏蔽材料 | 挫敗 |
溫度。 範圍 | -4度至176度F |
船重(kg) | 2.66 |
船高(厘米) | 33.02 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 8544493080 |
產品 | 型號 | 溫度。 範圍 | 導體尺寸 | 項目 | 夾克顏色 | 夾克材料 | NEC文章 | 標稱外徑 | 導體數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0841A.41.10 | -4度至176度F | 24 AWG | 多對鋁箔編織屏蔽電纜 | 灰色 | PVC | NEC第800條CM / CMH類型(UL:75度C) | 0.235“ | 1 | 新台幣9,260元 | ||
C0842A.41.10 | -4度至176度F | 24 AWG | 多對鋁箔編織屏蔽電纜 | 灰色 | PVC | NEC第800條CM / CMH類型(UL:75度C) | 0.304“ | 2 | 新台幣13,724元 | ||
C6047A.41.10 | -4度至176度F | 18 AWG | 多對鋁箔屏蔽電纜 | 灰色 | PVC | NEC Article 800 Type CM(UL:75度C) | 0.395“ | 3 | 新台幣20,288元 | ||
C8101.41.03 | -40度至392度F | 18 AWG | 多對鋁箔屏蔽電纜 | 紅 | FEP | NEC文章800 | 0.165“ | 2 | 新台幣14,850元 | ||
C8109.41.03 | -40度至392度F | 22 AWG | 多對鋁箔屏蔽電纜 | 紅 | FEP | NEC文章800 | 0.122“ | 1 | 新台幣11,059元 | ||
C0560A.41.10 | -4度至221度F | 18 AWG | 多對鋁箔屏蔽托盤電纜 | 灰色 | PVC | NEC第725條功率限制的橋式電纜(UL:105攝氏度或60攝氏度,300V),NEC 800條通信電纜(UL:105攝氏度或60攝氏度,300V) | 0.314“ | 2 | 新台幣14,135元 | ||
C0562A.41.10 | -4度至221度F | 18 AWG | 多對鋁箔屏蔽托盤電纜 | 灰色 | PVC | NEC第725條功率限制的橋式電纜(UL:105攝氏度或60攝氏度,300V),NEC 800條通信電纜(UL:105攝氏度或60攝氏度,300V) | 0.44“ | 4 | 新台幣21,408元 |