項目 | 網路線 |
彎曲半徑 | 1" |
類別類型 | 6 |
頻率 | 250 MHz |
綠色認證或其他認可 | 符合RoHS |
夾克顏色 | 藍色 |
夾克材料 | PVC |
總長: | 100ft。 |
導體對數 | 4 |
工作溫度 範圍 | -20度至75度 |
外直徑。 | 0.2“ |
封裝類型 | 拉包 |
包裝 | Pull-Pac(R) |
拉力 | 32磅。 |
屏蔽/非屏蔽 | 非屏蔽 |
電線尺寸 | 23 AWG |
船重(kg) | 1.21 |
船高(厘米) | 33.02 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 8544493080 |
產品 | 型號 | 總長: | 包裝 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
CP6.30.07 | 1000ft。 | Pull-Pac(R)II | 新台幣20,159元 |