開利 HC43VL460 電機,1/2 Hp,460V,1075 Rpm,48 框架 | CQ8GYT 115X65

CARRIER HC43VL460 電機,1/2 Hp,460V,1075 Rpm,48 框架

有現貨
貨號: CQ8GYT 型號:HC43VL460交叉參考:115X65

得到它 可能 17, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$21,438 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目發動機

送貨信息:

船重(kg) 6.39
船高(厘米)2.54
船長(厘米)2.54
船寬(厘米)2.54

產品型號

產品型號項目價錢
開利 58MV660006 Ecm 電機,1/2 Hp,120-240V,1050 Rpm | CQ8GWA 115V86 58MV660006發動機新台幣58,564元
開利 HC21ZE118 通用引風機 | CQ8GWB 50PK45 HC21ZE118發動機新台幣10,933元
開利HC21ZE121感應馬達| CQ8GWC 40LW22 HC21ZE121發動機新台幣9,186元
開利HC21ZS122異步馬達| CQ8GWD 40LW23 HC21ZS122發動機新台幣5,349元
開利HC30CK235感應馬達| CQ8GWE 115W68 HC30CK235發動機新台幣18,331元
開利HC30CL461 感應馬達帶安裝支架| CQ8GWF 115W70 HC30CL461安裝支架新台幣20,759元
開利 HC30CK463 感應電機,1/16 HP,460V,1 相 | CQ8GWG 115W69 HC30CK463發動機新台幣23,696元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

CARRIER HC43VL460 電機,1/2 Hp,460V,1075 Rpm,48 框架
新台幣21,438元 /單元