項目 | 安全溢流閥 |
主體材料 | 黃銅 |
tu | 510,000 |
碟片材質 | 矽膠 |
出廠設定壓力 | 30 PSI |
進水口尺寸 | 3機構/ 4“ |
進水口類型 | 多邊核不擴散條約 |
出口尺寸 | 3機構/ 4“ |
出水口類型 | 核不擴散條約 |
總高度 | 3.375 |
總長度 | 3.375 |
座椅材質 | 矽膠 |
彈簧材質 | 不銹鋼 |
溫度。 範圍 | 0度至250度F |
測試桿 | 是 |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 11.94 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 8481100090 |
產品 | 型號 | 進水口類型 | 出水口類型 | 總高度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F-30 | 核不擴散條約 | 多邊核不擴散條約 | 1.5“ | 4.75“ | 新台幣1,403元 |