項目 | 溫壓溢流閥 |
身高 | 6" |
主體材料 | 青銅 |
車身寬度 | 2.5“ |
tu | 2,155,000 |
出廠設定壓力 | 150 PSI |
進水口尺寸 | 1" |
進水口類型 | 多邊核不擴散條約 |
最高 溫度 | 210學位F. |
出口尺寸 | 1" |
出水口類型 | 核不擴散條約 |
刀柄長度 | 標準 |
彈簧材質 | 不銹鋼 |
溫控器長度 | 4-3 / 4“ |
船重(kg) | 0.78 |
船高(厘米) | 29.21 |
船長(厘米) | 6.6 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 8481809015 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 身高 | 車身寬度 | tu | 進水口尺寸 | 進水口類型 | 項目 | 出口尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVMX-5C | 6" | 2.5“ | 1,912,000 | 3機構/ 4“ | 多邊核不擴散條約 | 溫壓溢流閥 | 3機構/ 4“ | 新台幣3,355元 | ||
FVX-3C | 5 9機構/ 16“ | 2.5“ | 1,912,000 | 3機構/ 4“ | 核不擴散條約 | 溫壓溢流閥 | 3機構/ 4“ | 新台幣6,240元 | ||
FVMX-3C | 6" | 2.5“ | 2,155,000 | 1" | 多邊核不擴散條約 | 溫壓溢流閥 | 1" | 新台幣6,240元 | ||
FVMX-3C | 6" | 2.5“ | 1,912,000 | 3機構/ 4“ | 多邊核不擴散條約 | 溫壓溢流閥 | 3機構/ 4“ | 新台幣5,789元 | ||
18821-0150 | 4 5機構/ 16“ | 1 15機構/ 32“ | 105,000 | 3機構/ 4“ | 多邊核不擴散條約 | 溫壓溢流閥 | 3機構/ 4“ | 新台幣1,031元 |