項目 | 恆溫混合閥 |
主體材料 | 青銅 |
相容性測試 | ASSE 1017,ASSE 1069,ASSE 1070,CSA B125.3,NSF 372和NSF 63 |
最大。 壓力 | 230 PSI |
總高度 | 2.156“ |
總寬度 | 5.625“ |
溫度。 範圍 | 85度至130度F |
船重(kg) | 1.02 |
船高(厘米) | 5.49 |
船長(厘米) | 13.21 |
船寬(厘米) | 14.3 |
HS代碼 | 8481400000 |
產品 | 型號 | 相容性測試 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
HG110D | ASSE 1017,ASSE 1069,ASSE 1070,CSA B125.3,NSF 372和NSF 64 | 新台幣5,162元 |