項目 | Adj Back Press.調整後按。 Relief Valve安全閥 |
主體材料 | 不銹鋼 |
碟片材質 | 不銹鋼 |
出廠設定壓力 | 33 PSI |
進水口尺寸 | 2" |
進水口類型 | 核不擴散條約 |
出口尺寸 | 2" |
出水口類型 | 核不擴散條約 |
總高度 | 11“ |
總長度 | 7.5“ |
壓力範圍 | 10至55 psi |
座椅材質 | 不銹鋼 |
彈簧材質 | 不銹鋼 |
溫度。 範圍 | 40度至450度F |
測試桿 | 沒有 |
船重(kg) | 15.65 |
船高(厘米) | 34.8 |
船長(厘米) | 26.16 |
船寬(厘米) | 24.89 |
HS代碼 | 8481100090 |
原產地 | US |
型號 | 出廠設定壓力 | 進水口尺寸 | 出口尺寸 | 總高度 | 總長度 | 壓力範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13724-0010 | 10 PSI | 1" | 1" | 10 1機構/ 3“ | 6.5“ | 0至20 psi | 新台幣168,824元 | |
13724-0278 | 278 PSI | 1" | 1" | 10 1機構/ 3“ | 6.5“ | 175至380 psi | 新台幣168,824元 | |
13724-0055 | 55 PSI | 1" | 1" | 10 1機構/ 3“ | 6.5“ | 20至90 psi | 新台幣168,824元 | |
13724-0350 | 350 PSI | 1" | 1" | 10 1機構/ 3“ | 6.5“ | 300至400 psi | 新台幣168,824元 | |
13724-0083 | 83 PSI | 1" | 1" | 10 1機構/ 3“ | 6.5“ | 40至125 psi | 新台幣168,824元 | |
13724-0140 | 140 PSI | 1" | 1" | 10 1機構/ 3“ | 6.5“ | 50至230 psi | 新台幣168,824元 | |
14851-0013 | 13 PSI | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 6.75“ | 4.75“ | 0至25 psi | 新台幣139,886元 |