CASH VALVE 不銹鋼可調背壓安全閥
篩選
閥體材質: 不銹鋼 , 光盤材質: 不銹鋼 , 入口類型: 核不擴散條約 , 插座類型: 核不擴散條約 , 座椅材質: 不銹鋼 , 彈簧材質: 不銹鋼 ,溫度。 範圍: 40度至450度F , 測試桿: 沒有
次數 | 型號 | 出廠設定壓力 | 進水口尺寸 | 出口尺寸 | 總高度 | 總長度 | 壓力範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 13776-0005 | 5 PSI | 2" | 2" | 11“ | 7.5“ | 0至10 psi | NT$246,976 | |
A | 13699-0005 | 5 PSI | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 8" | 5.625“ | 0至10 psi | NT$151,900 | |
A | 13758-0005 | 5 PSI | 1.5“ | 1.5“ | 10.75“ | 7.5“ | 0至10 psi | NT$200,807 | |
A | 13743-0008 | 8 PSI | 1.25“ | 1.25“ | 10.25“ | 6.5“ | 0至15 psi | NT$181,069 | |
A | 13724-0010 | 10 PSI | 1" | 1" | 10 1機構/ 3“ | 6.5“ | 0至20 psi | NT$165,350 | |
A | 14851-0013 | 13 PSI | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 6.75“ | 4.75“ | 0至25 psi | NT$131,639 | |
A | 14851-0028 | 28 PSI | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 6.75“ | 4.75“ | 5至50 psi | NT$131,639 | |
A | 13699-0030 | 30 PSI | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 8" | 5.625“ | 10至50 psi | NT$151,900 | |
A | 13758-0033 | 33 PSI | 1.5“ | 1.5“ | 10.75“ | 7.5“ | 10至55 psi | NT$200,807 | |
A | 13776-0033 | 33 PSI | 2" | 2" | 11“ | 7.5“ | 10至55 psi | - | 詢價
|
A | 13743-0053 | 53 PSI | 1.25“ | 1.25“ | 10.25“ | 6.5“ | 20至85 psi | NT$181,069 | |
A | 13724-0055 | 55 PSI | 1" | 1" | 10 1機構/ 3“ | 6.5“ | 20至90 psi | NT$165,350 | |
A | 13758-0065 | 65 PSI | 1.5“ | 1.5“ | 10.75“ | 7.5“ | 30至100 psi | NT$200,807 | |
A | 14851-0065 | 65 PSI | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 6.75“ | 4.75“ | 30至100 psi | NT$131,639 | |
A | 13699-0065 | 65 PSI | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 8" | 5.625“ | 20至110 psi | NT$151,900 | |
A | 13776-0065 | 65 PSI | 2" | 2" | 11“ | 7.5“ | 30至100 psi | NT$246,976 | |
A | 13724-0083 | 83 PSI | 1" | 1" | 10 1機構/ 3“ | 6.5“ | 40至125 psi | NT$165,350 | |
A | 13743-0083 | 83 PSI | 1.25“ | 1.25“ | 10.25“ | 6.5“ | 40至125 psi | NT$181,069 | |
A | 13699-0115 | 115 PSI | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 8" | 5.625“ | 30至200 psi | NT$151,900 | |
A | 13776-0120 | 120 PSI | 2" | 2" | 11“ | 7.5“ | 40至200 psi | NT$246,976 | |
A | 13758-0120 | 120 PSI | 1.5“ | 1.5“ | 10.75“ | 7.5“ | 40至200 psi | NT$200,807 | |
A | 14851-0125 | 125 PSI | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 6.75“ | 4.75“ | 75至175 psi | NT$131,639 | |
A | 13724-0140 | 140 PSI | 1" | 1" | 10 1機構/ 3“ | 6.5“ | 50至230 psi | NT$165,350 | |
A | 13743-0140 | 140 PSI | 1.25“ | 1.25“ | 10.25“ | 6.5“ | 50至230 psi | - | 詢價
|
A | 13699-0175 | 175 PSI | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 8" | 5.625“ | 100至250 psi | NT$151,900 | |
A | 13758-0213 | 213 PSI | 1.5“ | 1.5“ | 10.75“ | 7.5“ | 125至300 psi | NT$200,807 | |
A | 13776-0231 | 231 PSI | 2" | 2" | 11“ | 7.5“ | 125至300 psi | NT$246,976 | |
A | 14851-0275 | 275 PSI | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 6.75“ | 4.75“ | 150至400 psi | NT$131,639 | |
A | 13699-0275 | 275 PSI | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 8" | 5.625“ | 150至400 psi | NT$151,900 | |
A | 13743-0278 | 278 PSI | 1.25“ | 1.25“ | 10.25“ | 6.5“ | 175至380 psi | NT$181,069 | |
A | 13724-0278 | 278 PSI | 1" | 1" | 10 1機構/ 3“ | 6.5“ | 175至380 psi | NT$165,350 | |
A | 13776-0300 | 300 PSI | 2" | 2" | 11“ | 7.5“ | 200至400 psi | NT$246,976 | |
A | 13758-0300 | 300 PSI | 1.5“ | 1.5“ | 10.75“ | 7.5“ | 200至400 psi | NT$200,807 | |
A | 13724-0350 | 350 PSI | 1" | 1" | 10 1機構/ 3“ | 6.5“ | 300至400 psi | NT$165,350 | |
A | 13743-0350 | 350 PSI | 1.25“ | 1.25“ | 10.25“ | 6.5“ | 300至400 psi | NT$181,069 |