扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

現金閥 14851-0065 洩壓閥 1/2 英寸 65 Psiss | AD2LGR 3RAA8

CASH VALVE 14851-0065 洩壓閥 1/2 英寸 65 磅/平方英寸

有現貨
貨號:AD2LGR 型號:14851-0065交叉參考:3RAA8

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$139,886 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目Adj Back Press.調整後按。 Relief Valve安全閥
主體材料不銹鋼
碟片材質不銹鋼
出廠設定壓力65 PSI
進水口尺寸1機構/ 2“
進水口類型核不擴散條約
出口尺寸1機構/ 2“
出水口類型核不擴散條約
總高度6.75“
總長度4.75“
壓力範圍30至100 psi
座椅材質不銹鋼
彈簧材質不銹鋼
溫度。 範圍40度至450度F
測試桿沒有

送貨信息:

船重(kg) 3.87
船高(厘米)22.61
船長(厘米)16.51
船寬(厘米)14.22
HS代碼8481809015
原產地US

產品型號

產品型號出廠設定壓力進水口尺寸出口尺寸總高度總長度壓力範圍價錢
現金閥 13724-0010 洩壓閥 1 英寸 10 Psi Ss | AD2KMN 3PZZ9 13724-001010 PSI1"1"10 1機構/ 3“6.5“0至20 psi新台幣168,824元
現金閥 13724-0278 洩壓閥 1 英寸 278 Psi 不銹鋼 | AD2LGJ 3RAA1 13724-0278278 PSI1"1"10 1機構/ 3“6.5“175至380 psi新台幣168,824元
現金閥 13724-0055 洩壓閥 1 英寸 55 Psi 不銹鋼 | AD2LGK 3RAA2 13724-005555 PSI1"1"10 1機構/ 3“6.5“20至90 psi新台幣168,824元
現金閥 13724-0350 洩壓閥 1 英寸 350 Psi 不銹鋼 | AD2LGL 3RAA3 13724-0350350 PSI1"1"10 1機構/ 3“6.5“300至400 psi新台幣168,824元
現金閥 13724-0083 洩壓閥 1 英寸 83 Psi Ss | AD2LGM 3RAA4 13724-008383 PSI1"1"10 1機構/ 3“6.5“40至125 psi新台幣168,824元
現金閥 13724-0140 洩壓閥 1 英寸 140 Psi 不銹鋼 | AD2LGN 3RAA5 13724-0140140 PSI1"1"10 1機構/ 3“6.5“50至230 psi新台幣168,824元
現金閥 14851-0013 洩壓閥 1/2 英寸 13 Psiss | AD2LGP 3RAA6 14851-001313 PSI1機構/ 2“1機構/ 2“6.75“4.75“0至25 psi新台幣139,886元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

CASH VALVE 14851-0065 洩壓閥 1/2 英寸 65 磅/平方英寸
新台幣139,886元 /單元