項目 | 氣動閥 |
空氣入口 | 1/4“ FNPT |
主體材料 | 黃銅 |
中線管中心尺寸 | 4" |
體積係數 | 35 |
墊片材料 | 布納-N |
入口壓力 | 高達250 psi |
最高 流體溫度 | 180學位F. |
最小 工作壓力差 | 0 PSI |
孔口直徑。 | 1.5“ |
總高度 | 6.875“ |
總長度 | 4" |
總寬度 | 5.875“ |
管道尺寸 | 1.5“ |
座椅材質 | 303不銹鋼 |
閥門配置 | 通常打開 |
閥門設計 | 2路 |
船重(kg) | 8.78 |
船高(厘米) | 26.67 |
船長(厘米) | 18.8 |
船寬(厘米) | 16.51 |
HS代碼 | 8481200010 |
原產地 | US |
型號 | 管道尺寸 | 空氣入口 | 中線管中心尺寸 | 閥門配置 | 體積係數 | 孔口直徑。 | 總高度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D - 53 | 1" | 1/4“ FNPT | 3.5“ | 常閉 | 12 | 1" | 6.375“ | 3.5“ | 新台幣47,350元 | |
D - 53 | 1" | 1/4“ FNPT | 3.5“ | 通常打開 | 12 | 1" | 6.375“ | 3.5“ | 新台幣47,350元 | |
D - 53 | 1機構/ 2“ | 1/8“ FNPT | 1-15 / 16“ | 常閉 | 2.5 | 1機構/ 2“ | 3 13機構/ 16“ | 1 15機構/ 16“ | 新台幣15,773元 | |
D - 53 | 1機構/ 2“ | 1/8“ FNPT | 1-15 / 16“ | 通常打開 | 2.5 | 1機構/ 2“ | 3.375“ | 1 15機構/ 16“ | 新台幣16,533元 | |
D - 53 | 1.5“ | 1/4“ FNPT | 4" | 常閉 | 35 | 1.5“ | 6.875“ | 4" | 新台幣77,112元 | |
D - 53 | 1.25“ | 1/4“ FNPT | 3.5“ | 常閉 | 12 | 1.25“ | 6.375“ | 3.5“ | - | 詢價
|
D - 53 | 1.25“ | 1/4“ FNPT | 3.5“ | 通常打開 | 12 | 1.25“ | 6.375“ | 3.5“ | 新台幣50,618元 |